POTERMIC - Contador BETA SDC 30°C M 1" 260mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058325
Ref.Sonepar
788054
EAN
8499211377834
Contador agua fría BETA SDC 30°C 1" 260mm es un contador para agua fría, de chorro único y lectura directa con cuadrante de esfera seca orientable 360°. La pieza está fabricada en composite y cuenta con un juego de racores y verificación. Asimismo, el contador tiene conexión 1 M. Además, la pieza tiene una longitud de 260mm y soporta un caudal de 7,87m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC