POTERMIC - Contador BETA SDC agua fría 30°C 1.1/4" M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058132
Ref.Sonepar
164385
EAN
8499212207802
Contador BETA-SDC agua fría 30°C 1.1/4" M es un contador para agua fría, de chorro único y lectura directa con cuadrante de esfera seca orientable 360°. La pieza está fabricada en latón y cuenta con indicador de fugas y con un juego de racores y verificación. Asimismo, el contador tiene conexión 1.1/4"M. Además, la pieza tiene una longitud de 260mm y soporta un caudal de 12,50m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC