POTERMIC - Contador BETA SDC con emisor impulso 1" M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
059125
Ref.Sonepar
208124
EAN
9999902370216
Contador BETA-SDC con emisor impulso 1" M es un contador de agua fría de chorro múltiple y lectura directa con cuadrante de esfera seca e indicador de fugas. La pieza está fabricada en latón e incluye un juego de racores y verificación. El contador tiene una conexión 1" M y una longitud de 260mm. Además, la pieza tiene un caudal de 7,87m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC