POTERMIC - Contador BETA SDC con emisor impulso 2" M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
059150
Ref.Sonepar
834504
EAN
8499212019078
Contador BETA-SDC con emisor impulso 2" M es un contador de agua fría de chorro múltiple y lectura directa con cuadrante de esfera seca e indicador de fugas. La pieza está fabricada en fundición e incluye un juego de racores y verificación. El contador tiene una conexión 2" M y una longitud de 300mm. Además, la pieza tiene un caudal de 31,25m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC