POTERMIC - Contador calor ZELSISUS compacta 1,2" M DN15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039324
Ref.Sonepar
395351
EAN
9999901872346
Contador calor minol M compacta 1,5 POLOS DN1/2" es un contador de energía compacto de lectura directa para instalación en tubería de retorno. Este producto incorpora una unidad volumétrica, una unidad digital compacta, un par de sondas PT 500, racores de conexión y una válvula portasonda 3/4 H. Asimismo, el contador necesita un caudal mínimo para su funcionamiento de 4 l/h y una presión mínima de 0,3 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC