POTERMIC - Contador horas eléctrico 5 cifras + 2 decimales 230V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
621220
Ref.Sonepar
662298
EAN
9999901060255
Contador hora eléctrico 5 cifras +2 decimal 634.2 es una pieza con unas dimensiones exteriores de 48x48mm y unas dimensiones de encastre de 46x46mm. La pieza ha estado fabricada siguiendo los requerimientos de la normativa CEE 89/336, 73/23 y necesita un a alimentación de 230 V 50 Hz . Además, el contador de hora eléctrico soporta una temperatura máxima de trabajo entre.-20 y +55°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC