POTERMIC - Contador MINOMESS M CT agua caliente 90°C 1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
028103
Ref.Sonepar
293322
EAN
8499161539061
Contador MINOMESS-ETW agua caliente 90° 1/2" es un contador para agua fría/caliente con cuadrante de esfera seca orientable 360°, con tapa de protección en plástico. Este producto incorpora un indicador de fugas y relojería con ocho rodillos pre-equipada para montaje de emisor de impulsos. El contador, que incluye juego de racores y verificación, permite una instalación tanto en horizontal como en vertical. Así, la pieza soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 90°C. Además, el caudal mínimo de funcionamiento, es de 12 l/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC