POTERMIC - Contenedor filtro 5" 1/2" sin cartucho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101331
Ref.Sonepar
627422
EAN
8499160153466
Contenedor filtro 5" 1/2" sin cartucho es un contenedor con vaso transparente diseñado para alojar cartuchos filtrantes de nylon, hilo, Inox, carbón activado o polifosfato. La pieza tiene una medida de 5" con conexión 1/2" H-H. Además, el contenedor tiene como temperatura máxima y mínima 4° y 45°C, respectivamente, y soporta una presión máxima de 8 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC