POTERMIC - Contenedor filtro 9" 1" sin cartucho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101334
Ref.Sonepar
627982
EAN
8499160268894
Contenedor filtro 9" 1" sin cartucho es un contenedor con vaso transparente diseñado para alojar cartuchos filtrantes de nylon, hilo, Inox, carbón activado o polifosfato. La pieza tiene una medida de 9" con conexión 1" H-H. Además, el contenedor tiene como temperatura máxima y mínima 4° y 45°C, respectivamente, y soporta una presión máxima de 8 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC