POTERMIC - Contenedor filtro 9" 3/4" sin cartucho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101336
Ref.Sonepar
629010
EAN
8499160392667
Contenedor filtro 9" 3/4" sin cartucho es un contenedor con vaso transparente diseñado para alojar cartuchos filtrantes de nylon, hilo, Inox, carbón activado o polifosfato. La pieza tiene una medida de 9" con conexión 3/4" H-H. Además, el contenedor tiene como temperatura máxima y mínima 4° y 45°C, respectivamente, y soporta una presión máxima de 8 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC