POTERMIC - Curva 90° 2A CU H-H diámetro 14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
950214
Ref.Sonepar
1042373
EAN
8499215303457
Curva 90° 2A cobre H-H diámetro 14 es una pieza roscada de cobre diseñada para la unión de tubos que permite un correcto sistema de canalización. La curva de 90° tiene un diámetro de 14mm con conexión H-H. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS A SOLDAR 2A CU, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC