POTERMIC - Desaireador AIR TOP gran capacidad 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
236101
Ref.Sonepar
670413
EAN
9999901934457
Desaireador AIR-TOP gran capacidad es una pieza fabricada en acero cincado y pintada epoxi color azul. El desaireador lleva incorporado una malla en acero Inox y su montaje se efectúa en horizontal. Asimismo, tiene una medida de 1 H y la distancia entre tomas es de 90mm. Además, la pieza soporta una presión máxima de 6 bar y una temperatura máxima de 115°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC