POTERMIC - Detector de CO ambiente 223 230V 50Hz - 223220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223220
Ref.Sonepar
678359
EAN
9999902749418
Detector CO ambiente 223 230V 50Hz es un detector e indicador de monóxido de carbono, mural para superficie. La pieza viene equipada con indicación luminosa de alarma, indicación sonora, botón manual de test de funcionamiento y sensor de avería en caso de baja batería o avería del sensor. Asimismo, el detector tiene un nivel sonoro de 85 Dpb a 3 m y tiene una potencia de 230 V 50Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC