POTERMIC - ELECTROBOMBA CEME 110l
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1ET512
Ref.Sonepar
667544
EAN
9999901662855
Electrobomba CEME 110l es una pieza que permite ser instalada en cualquier posición. La electrobomba cuenta con conector tripolar, bobina clase térmica F y establece aspiración mediante conexión portagoma e impulsión con conexión 1/8 H. Asimismo, a pieza tiene un consumo de 32W y un caudal máximo de 110l/h. Además, la electrobomba soporta una presión máxima de 3,8 bar y una temperatura máxima del ambiente de 80°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC