POTERMIC - ELECTROBOMBA CEME 77l
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SE514
Ref.Sonepar
666732
EAN
9999901554327
Electrobomba CEME 77l es una pieza que permite ser instalada en cualquier posición. La electrobomba cuenta con conector tripolar, bobina clase térmica F y establece aspiración mediante conexión portagoma e impulsión con conexión 1/8 H. Asimismo, a pieza tiene un consumo de 32W y un caudal máximo de 77l/h. Además, la electrobomba soporta una presión máxima de 2,7 bar y una temperatura máxima del ambiente de 80°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC