POTERMIC - Electrobomba CEME E512 1/8" 230V VITON gasóleo NCC/GPTM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1ET514
Ref.Sonepar
627299
EAN
8499160135660
Electrobomba CEME E512 1/8" 230V VITON gasóleo NCC/GPTM es una pieza compuesta por una guía de tubo en poliamida y fibra vidrio y juntas en EPDM y PTFE. Esta electrobomba dispone de conector tripolar y bobina clase térmica F, permitiendo ser instalada en cualquier posición. Además, cuenta con una potencia de 230V 50Hz y una aspiración mediante conexión portagoma, impulsión conexión 1/8 H.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC