POTERMIC - ELECTROVALV.CEME 85 3/8" D.12 2 VÍAS

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - ELECTROVALV.CEME 85 3/8" D.12 2 VÍAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

851310N12

Ref.Sonepar

1020647

EAN

8499214992300

Electroválvula CEME 3/8" diámetro 12mm 2 vías 230V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3/8" y un diámetro interno de 12mm. Además, la pieza cuenta con una potencia de 230V CA y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 85, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC