POTERMIC - Electroválvula 1/2" 6bar para gas EVP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
530016
Ref.Sonepar
832441
EAN
8499211989686
Electroválvula gas EVP 1/2" 6 bar es una pieza diseñada para la interceptación automática del suministro de gas que se abre cada vez que la bobina es alimentada eléctricamente y se cierra una vez interrumpida la tensión. La electroválvula tiene una medida de 1/2" e incluye bobina y conector. Además, la pieza cuenta con una potencia de 230 V y soporta una presión máxima de 6 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC