POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 66 1/4" diámetro 3mm 230V CA obturador en VITÓN - 661210V30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661210V30
Ref.Sonepar
577116
EAN
9999901996400
Electroválvula CEME Serie 66 1/4" diámetro 3 2 vías es una pieza apta para fluidos como agua, aire, vapor, gas, aceites ligeros, gas-óleo. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1/4" con un diámetro interno de 3mm. Además, tiene una potencia de 230V y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 66, línea que ofrece el producto en varias medidas y potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC