POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 67 1/4" diámetro 2,8 2 vías 24V CC NBR - 671221N28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
671221N28
Ref.Sonepar
752627
EAN
8499210854244
Electroválvula CEME Serie 67 1/4" diámetro 2,8 2 vías 24V CC. NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1/4" con un diámetro interno de 2,8mm. Además, tiene una potencia de 24V y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 67, línea que ofrece el producto en varias medidas y potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC