POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 84 1/2" diámetro 12 2 vías 230V CA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841410N12
Ref.Sonepar
106608
EAN
9999901496849
Electroválvula CEME Serie 84 1/2" diámetro 12 2 vías 24V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1/2" con un diámetro interno de 12mm. Además, tiene una potencia de 24V y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 84, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC