POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 84 1" diámetro 25 2 vías 24V CA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841611N25
Ref.Sonepar
669222
EAN
9999901845005
Electroválvula CEME 1" diámetro 25 2/2 vías NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1" con un diámetro interno de 25mm y una presión mínima de 0 bar y máxima de 4 bar. Además, tiene un caudal de 7,50Kv, una tensión de 24 V CA y soporta una temperatura máxima de 90°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC