POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 84 2" diámetro 51 2 vías 230V CA NBR - 841910N51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841910N51
Ref.Sonepar
67157
EAN
8499012035780
Electroválvula CEME 2" diámetro 51 2/2 vías 230V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 2" con un diámetro interno de 51mm y una presión mínima de 0 bar y máxima de 4 bar. Además, tiene una potencia de 230V CA y soporta una temperatura máxima de 90°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC