POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 84 3/4" diámetro 20 2 vías 24V CA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841511N20
Ref.Sonepar
288058
EAN
9999901600925
Electroválvula CEME Serie 84 3/4" diámetro 20 2 vías VITÓN es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en VITÓN. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3/4" con un diámetro interno de 20mm y una presión mínima de 0 bar y máxima de 4 bar. Además, tiene una potencia de 24V CA y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 84, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC