POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 84 3/8" diámetro 12 2 vías 24V CC NBR - 841321N12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841321N12
Ref.Sonepar
652942
EAN
8499161471521
Electroválvula CEME 3/8" diámetro 12mm 2 vías 24V CC NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3/8" y un diámetro interno de 12mm. Además, la pieza cuenta con una potencia de 24V CC y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 84, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.