POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 85 3/8" diámetro 12 2 vías 24V CA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
851311N12
Ref.Sonepar
834680
EAN
8499212021576
Electroválvula CEME 3/8" diámetro 12mm 2 vías 24V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3/8" y un diámetro interno de 12mm. Además, la pieza cuenta con una potencia de 24V CA y se enmarca dentro de la gama CEME ACCIÓN DIRECTA/SERIE 85, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC