POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 86 1" diámetro 25 220VCA EPM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
861610V25
Ref.Sonepar
889762
EAN
8499213098546
Electroválvula CEME 1" diámetro 25 220V CA EPM es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en EPM. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1" con un diámetro interno de 25mm. Además, tiene una potencia de 220V y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 86, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC