POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 86 1" diámetro 25 24VCC NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
861621N25
Ref.Sonepar
157720
EAN
9999901490076
Electroválvula CEME 1" diámetro 25 24V CC NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1" con un diámetro interno de 25mm. Además, tiene una potencia de 24V y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 86, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC