POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 86 2" diámetro 51 24VCA NBR - 861911N51
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
861911N51
Ref.Sonepar
663113
EAN
9999901136554
Electroválvula CEME 2" diámetro 51mm 24V CA MBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en MBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 2" y un diámetro interno de 51mm. Además, cuenta con una potencia de 24V CA y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 86, línea que ofrece el producto en varios materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC