POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 86 3/8" diámetro 10 230V CA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
861310N10
Ref.Sonepar
491178
EAN
8499093693398
Electroválvula CEME Serie 86 3/8" diámetro 10mm 220V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3/8" y un diámetro interno de 10mm. Además, la pieza cuenta con una potencia de 220V CA y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 86, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC