POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 86 3" diámetro 75 220VCA NBR - 862110N75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
862110N75
Ref.Sonepar
491181
EAN
9999901485867
Electroválvula CEME 3" diámetro 75mm 220V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3" y un diámetro interno de 75mm. Además, la pieza cuenta con una potencia de 220V CA y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 86, línea que ofrece el producto en varios materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC