POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 87 1" diámetro 25 12VCA 2 vías NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871613N25
Ref.Sonepar
745336
EAN
8499210761207
Electroválvula CEME 1" diámetro 25 2/2 vías 12V CA es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1" con un diámetro interno de 25mm. Además, tiene una potencia de 12V y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 87, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC