POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 87 2" diámetro 51 2 vías 230VCA NBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871910N51
Ref.Sonepar
174080
EAN
9999943361518
Electroválvula CEME 2" diámetro 51 2/2 vías 230V CA NBR es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBR. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 2" con un diámetro interno de 51mm y una presión mínima de 0 bar y máxima de 4 bar. Además, tiene una potencia de 230V CA y soporta una temperatura máxima de 90°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC