POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 87 3" diámetro 75 2 vías
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872110N75
Ref.Sonepar
667278
EAN
9999901633015
Electroválvula CEME 3" diámetro 75mm 2 vías es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en NBRT. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 3" y un diámetro interno de 75mm. Además, cuenta con una potencia de 230V CA y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 87, línea que ofrece el producto en varios materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC