POTERMIC - Electroválvula CEME Serie 90 1" diámetro 21 2 vías 24VCA TEFLON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
901611T21
Ref.Sonepar
588776
EAN
9999902163320
Electroválvula CEME 1" diámetro 21 2/2 vías 24V CA es una pieza apta para fluidos como agua, aire, aceites ligeros. La electroválvula está compuesta por órganos internos en acero Inox y una membrana en TEFLÓN. Asimismo, esta válvula tiene una conexión de 1" con un diámetro interno de 21mm. Además, tiene una potencia de 24V y se enmarca dentro de la gama CEME SERVOCOMANDADA/SERIE 90, línea que ofrece el producto en varias potencias y materiales.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC