POTERMIC - Electroválvula gas EVP rearme automático 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
530025
Ref.Sonepar
229738
EAN
9999902048221
Electroválvula gas EVP con rearme automático 1" es una pieza diseñada para la interceptación automática del suministro de gas que se abre cada vez que la bobina es alimentada eléctricamente y se cierra una vez interrumpida la tensión. La electroválvula tiene una medida de 1" e incluye bobina y conector. Además, la pieza cuenta con una potencia de 230 V y soporta una presión máxima de 360 mbar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC