POTERMIC - Electroválvula para gas 51 NA 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510025
Ref.Sonepar
278849
EAN
9999901339559
Electroválvula para gas 51-NA 1" es una pieza que permite el cierre del suministro de gas. Esta pieza está fabricada en latón, muelle en acero Inox y juntas en NBR e incluye bobina y conector. Además, la electroválvula tiene una medida de 1", cuenta con una batería de 230V y soporta una presión máxima de 500 mbar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC