POTERMIC - Escobillón rectangular diámetro 15x20 con tija 1000mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680900
Ref.Sonepar
632383
EAN
8499160785230
Escobillón rectangular acero M10 diámetro 70x30 racor conexión H es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo rectangular tiene una longitud de 140mm y una medida de 70x30mm. Además, la pieza cuenta con racor conexión H y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC