POTERMIC - Escobillón rectangular diámetro 15x35 con tija 420mm nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681200
Ref.Sonepar
994576
EAN
8499214626724
Escobillón rectangular diámetro 15x35 con tija 420mm nylon es una pieza de nylon indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo rectangular tiene una longitud de 55mm y una longitud de tija flexible de 420mm. Además, la pieza cuenta con un diámetro de 15x35mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC