POTERMIC - Escobillón rectangular diámetro 25x25 con tija 500mm nylon - 681220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681220
Ref.Sonepar
650378
EAN
8499161403041
Escobillón rectangular diámetro 25x25 con tija 500mm nylon es una pieza de nylon indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo rectangular tiene una longitud de 100mm y una longitud de tija flexible de 500mm. Además, la pieza cuenta con un diámetro de 25x25mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC