POTERMIC - Escobillón redondo diámetro 10 con tija flexible 500mm nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681100
Ref.Sonepar
637848
EAN
8499161065799
Escobillón redondo acero diámetro 75 con tija flexible 1000mm es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 100mm y una longitud de tija flexible de 1000mm. Además, la pieza con un diámetro de 75mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC