POTERMIC - Escobillón redondo diámetro 20 con tija flexible 500mm nylon - 681110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681110
Ref.Sonepar
656193
EAN
8499161551742
Escobillón redondo acero M10 diámetro 150 140mm racor conexión H es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 140mm y un diámetro de 160mm. Además, la pieza cuenta con racor conexión H y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC