POTERMIC - Escobillón redondo diámetro 31 con tija flexible 600mm acero - 680950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680950
Ref.Sonepar
574918
EAN
8499161712099
Escobillón redondo acero diámetro 31 con tija flexible 600mm es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 100mm y una longitud de tija flexible de 600mm. Además, la pieza con un diámetro de 31mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC