POTERMIC - Escobillón redondo diámetro 35 con tija flexible 920mm nylon
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681140
Ref.Sonepar
630162
EAN
8499160554607
Escobillón redondo nylon diámetro 35 con tija flexible 920mm es una pieza de nylon indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 100mm y una longitud de tija flexible de 920mm. Además, la pieza con un diámetro de 35mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC