POTERMIC - Escobillón redondo diámetro 38 con tija flexible 1000mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680960
Ref.Sonepar
297312
EAN
8499160097937
Escobillón redondo acero diámetro 38 con tija flexible 1000mm es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 100mm y una longitud de tija flexible de 1000mm. Además, la pieza con un diámetro de 38mm y se enmarca dentro de ESCOBILLONES TIJA FLEXIBLE PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC