POTERMIC - Escobillón redondo M10 diámetro 20 130mm con racor conexión H acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680000
Ref.Sonepar
631837
EAN
8499160719884
Escobillón redondo acero M10 diámetro 20 130mm racor conexión H es una pieza de acero indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 130mm y un diámetro de 20mm. Además, la pieza cuenta con racor conexión H y se enmarca dentro de ESCOBILLONES ROSCADOS PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC