POTERMIC - Escobillón redondo M10 diámetro 80 160mm con racor conexión H nylon - 680340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680340
Ref.Sonepar
755038
EAN
8499210888614
Escobillón redondo nylon M10 diámetro 80 160mm racor conexión H es una pieza de nylon indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 160mm y un diámetro de 80mm. Además, la pieza cuenta con racor conexión H y se enmarca dentro de ESCOBILLONES ROSCADOS PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC