POTERMIC - ESCON.RED.M10 d.55 140mm C/RAC.CX.H NY.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
680310
Ref.Sonepar
627135
EAN
8499160114382
Escobillón redondo nylon M10 diámetro 55 140mm racor conexión H es una pieza de nylon indicada para la limpieza y deshollinado de diferentes instalaciones. Esta escobilla de tipo redondo tiene una longitud de 130mm y un diámetro de 55mm. Además, la pieza cuenta con racor conexión H y se enmarca dentro de ESCOBILLONES ROSCADOS PARA LIMPIEZA/DESHOLLINADO, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC