POTERMIC - Estabilizador tiro TIGEX 100 25Kw 130mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
604010
Ref.Sonepar
683431
EAN
9999903213826
Estabilizador tiro TIGEX-25G 25Kw 130mm es una pieza reducir el riesgo de condensación y garantizar unas condiciones de tiro adecuadas en los conductos de salida de humos. Este estabilizador está fabricado en acero Inox y cuenta con un diámetro interior de 108mm. Además, este accesorio está indicado para chimeneas con una longitud máxima de 8m, con un diámetro de 130m.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC