POTERMIC - Filtro 1" aluminio normal 300 - 20301B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20301B
Ref.Sonepar
1152217
EAN
8499216822834
Filtro 1" aluminio cuerpo normal 300 es una pieza de aluminio FAG indicada para quemadores de gas-óleo y fuel. Este filtro tiene una medida de 1 y es válido para válvulas de vaciado. Así, el accesorio dispone de un capacidad de 90l/h y un filtrado de 1000?m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de filtros aluminio FAG, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC